Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9916.02 SCHRAUBDECKEL - 9916.02

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9916.02 SCHRAUBDECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Länge - 270 mm

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7611614261782

Artikelnummer

KAI9916.02

Herstellernummer

9916.02

Hersteller

KAI

Form:

rechteckig

Länge:

270 mm

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Schraubdeckel, 270x200 mm