KAISER GMBH & CO. KG - KAI9911.03 NASSDECKEL ALU MIT DICHTUNG NEOPRENE CR - 9911.03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 186 mm
Breite - 130 mm
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - sonstige
Packung
50 ST
EAN
7611614039329
Artikelnummer
KAI9911.03
Herstellernummer
9911.03
Hersteller
KAI
Form:
rechteckig
Länge:
186 mm
Breite:
130 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 186x130x1.5 mm


