KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.12 STECKDECKEL MIT ECKBEFESTIGUNG - 9909.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Länge - 130 mm
Breite - 130 mm
Befestigungsart - Steckdeckel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
7611614041865
Artikelnummer
KAI9909.12
Herstellernummer
9909.12
Hersteller
KAI
Form:
quadratisch
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Befestigungsart:
Steckdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Steckdeckel mit Eckbefestigung, 130x130 mm


