Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.03 NASSDECKEL ALU MIT DICHTUNG NEOPRENE CR - 9909.03

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.03 NASSDECKEL ALU MIT DICHTUNG NEOPRENE CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Länge - 130 mm

  • Breite - 130 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

7611614039268

Artikelnummer

KAI9909.03

Herstellernummer

9909.03

Hersteller

KAI

Form:

quadratisch

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 130x130x1.5mm