KAISER GMBH & CO. KG - KAI9909.01 UP-ABZWEIGDOSE - 9909.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Farbe - weiß
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP3X
Packung
50 ST
EAN
7611614037530
Artikelnummer
KAI9909.01
Herstellernummer
9909.01
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Tiefe:
76...76 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne