KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.28 AGRO EINLASSKASTEN 4X2 - 9902.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - grau
Ausführung - sonstige
Bauform - Gerätedose
Packung
8 ST
EAN
7611614329925
Artikelnummer
KAI9902.28
Herstellernummer
9902.28
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
grau
Ausführung:
sonstige
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
70...70 mm
Koppelbar:
nein
Länge:
257 mm
Breite:
137 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
20
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Bauschutzdeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Stutzen:
ohne


