Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.24.40 AGRO EINLASSKASTEN 4X1 - 9902.24.40

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.24.40 AGRO EINLASSKASTEN 4X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - grau

  • Ausführung - 4-fach

  • Bauform - Gerätedose

Packung

  • 20 ST

EAN

7611614329864

Artikelnummer

KAI9902.24.40

Herstellernummer

9902.24.40

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

grau

Ausführung:

4-fach

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

70...70 mm

Koppelbar:

nein

Länge:

257 mm

Breite:

77 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

60 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

14

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Bauschutzdeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Stutzen:

ohne

Einlasskasten 4x1, mit Schutzdeckel und Trennwand