KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.23 AGRO EINLASSKASTEN 3X1 - 9902.23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - grau
Ausführung - 3-fach
Bauform - Gerätedose
Packung
28 ST
EAN
7611614329857
Artikelnummer
KAI9902.23
Herstellernummer
9902.23
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
grau
Ausführung:
3-fach
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
70...70 mm
Koppelbar:
nein
Länge:
197 mm
Breite:
77 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
14
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Bauschutzdeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Stutzen:
ohne


