Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI99.1234.06 SCHUTZDECKEL MIT MARKIERUNGSBORSTEN - 99.1234.06

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI99.1234.06 SCHUTZDECKEL MIT MARKIERUNGSBORSTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Länge - 67 mm

  • Breite - 67 mm

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

7611614108247

Artikelnummer

KAI99.1234.06

Herstellernummer

99.1234.06

Hersteller

KAI

Form:

quadratisch

Länge:

67 mm

Breite:

67 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Schutzdeckel mit Markierungsborsten, zum ''s`Grüene'' von AGRO (99.1234)