KAISER GMBH & CO. KG - KAI9798-77.03 QUICKBOX SCHALLSCHUTZ - 3X1 - 9798-77.03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 83 mm
Packung
5 ST
EAN
7611614243771
Artikelnummer
KAI9798-77.03
Herstellernummer
9798-77.03
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
83 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Tiefe:
73.5...73.5 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
205 mm
Breite:
83 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Schallschutz


