KAISER GMBH & CO. KG - KAI9499-77 BRANDSCHUTZ QUICKBOX MAXI HWD 90 1X1 - 9499-77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Farbe - weiß
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 83 mm
Bestückung - ohne
Packung
100 ST
EAN
7611614276786
Artikelnummer
KAI9499-77
Herstellernummer
9499-77
Hersteller
KAI
Form:
rund
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
83 mm
Bestückung:
ohne
Tiefe:
73.5...73.5 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Brandschutz


