Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-50 BRANDSCHUTZ DECKEN-VERBINDUNGSDOSE - 9464-50

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-50 BRANDSCHUTZ DECKEN-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 74 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456535381

Artikelnummer

KAI9464-50

Herstellernummer

9464-50

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

74 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

54.5...54.5 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Brandschutz Decken-Verbindungsdose, HWD 30 für selbständige Unterdecken, Brandschutzklasse F30 - F90