Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-02 BRANDSCHUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 9464-02

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9464-02 BRANDSCHUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - rot

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 68 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456546219

Artikelnummer

KAI9464-02

Herstellernummer

9464-02

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

rot

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

68 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

62...62 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

Brandschutz

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose, HWD 68 für Brandschutzwände EI30-EI90