KAISER GMBH & CO. KG - KAI9462-94 BRANDSCHUTZ ELECTRONIC-DOSE HWD 90 - 9462-94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - schwarz
Ausführung - Doppel
Durchmesser - 74 mm
Packung
50 ST
EAN
4013456537125
Artikelnummer
KAI9462-94
Herstellernummer
9462-94
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Doppel
Durchmesser:
74 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
70...70 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
E30
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Brandschutz


