Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9320-21 EINBAUGEHAUSE THERMOXR LED - 9320-21

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9320-21 EINBAUGEHAUSE THERMOXR LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - ja

  • Geeignet für Zentraldose - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456545717

Artikelnummer

KAI9320-21

Herstellernummer

9320-21

Hersteller

KAI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

ja

Geeignet für Zentraldose:

ja

Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 81 mm, ET bis 85 mm, Gehäuseabmessungen Ø 86 x 95 mm