Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9280-78 HOHLWAND, DATEN- U. NETZWERKDOSE - 9280-78

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9280-78 HOHLWAND, DATEN- U. NETZWERKDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - Einzel

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456550858

Artikelnummer

KAI9280-78

Herstellernummer

9280-78

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

sonstige

Ausführung:

Einzel

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

68 mm

Breite:

68 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand, Daten- u. Netzwerkdose, O-range ECON®, Tiefe 74 mm, halogenfrei, mit 4 Schraubdomen und 2 Geräteschrauben