Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9264-78 HOHLWAND GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 9264-78

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9264-78 HOHLWAND GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 68 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456548305

Artikelnummer

KAI9264-78

Herstellernummer

9264-78

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

weiß

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

68 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

62...62 mm

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

62 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

ja

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

9

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

7

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, O-range ECON® 64, luftdicht, halogenfrei, mit Geräteschrauben, Tiefe 62 mm