KAISER GMBH & CO. KG - KAI9263-22 HOHLWAND GERATEDOSE - 9263-22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 68 mm
Packung
250 ST
EAN
4013456537606
Artikelnummer
KAI9263-22
Herstellernummer
9263-22
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
49...49 mm
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
ja
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
7
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


