KAISER GMBH & CO. KG - KAI9196-77 HOHLWAND VERBINDUNGSKASTEN - 9196-77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - weiß
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 68 mm
Packung
10 ST
EAN
4013456230613
Artikelnummer
KAI9196-77
Herstellernummer
9196-77
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
72...72 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


