KAISER GMBH & CO. KG - KAI9195-91 HOHLWAND VERBINDUNGSKASTEN - 9195-91

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - quadratisch
Farbe - weiß
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 35 mm
Packung
10 ST
EAN
4013456230507
Artikelnummer
KAI9195-91
Herstellernummer
9195-91
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
quadratisch
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
53...53 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
nein
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


