Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9195-73 ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH-KASTEN 10 - 9195-73

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9195-73 ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH-KASTEN 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 35 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456230309

Artikelnummer

KAI9195-73

Herstellernummer

9195-73

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

weiß

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

Potentialausgleich

Tiefe:

53...53 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

105 mm

Breite:

105 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Erdung Potentialausgleich-Kasten 10², für Hohlwandbaustoffe