KAISER GMBH & CO. KG - KAI9075-78 HOHLWAND GERATEDOSE CEE 16 A - 9075-78

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - weiß
Ausführung - CEE
Durchmesser - 74 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456358812
Artikelnummer
KAI9075-78
Herstellernummer
9075-78
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
weiß
Ausführung:
CEE
Durchmesser:
74 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
50...50 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


