Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9075-01 HOHLWAND GERATEDOSE CEE 16 A - 9075-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9075-01 HOHLWAND GERATEDOSE CEE 16 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - CEE

  • Durchmesser - 74 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456213104

Artikelnummer

KAI9075-01

Herstellernummer

9075-01

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Farbe:

weiß

Ausführung:

CEE

Durchmesser:

74 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

50...50 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

20 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Gerätedose CEE 16 A