KAISER GMBH & CO. KG - KAI9073-79 HOHLWAND DECKEL D 120 MM - 9073-79

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 120 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
4013456141612
Artikelnummer
KAI9073-79
Herstellernummer
9073-79
Hersteller
KAI
Durchmesser:
120 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Plombierbar:
nein
Hohlwand Deckel Ø 120 mm, halogenfrei, für Verbindungsdose 9073-78/77


