KAISER GMBH & CO. KG - KAI9073-01 HOHLWAND VERBINDUNGSDOSE D 120 MM - 9073-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
4013456221017
Artikelnummer
KAI9073-01
Herstellernummer
9073-01
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
120 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
65...65 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
nein
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


