KAISER GMBH & CO. KG - KAI9071-77 HOHLWAND VERBINDUNGSDOSE D 74 MM - 9071-77

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - orange
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 74 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456221512
Artikelnummer
KAI9071-77
Herstellernummer
9071-77
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
orange
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
74 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
50...50 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


