Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI662 UNTERPUTZ, RECHTECKIGE GERATEDOSE - 662

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI662 UNTERPUTZ, RECHTECKIGE GERATEDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP2X

  • Bauform - Gerätedose

Packung

  • 100 ST

EAN

5412222355007

Artikelnummer

KAI662

Herstellernummer

662

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP2X

Bauform:

Gerätedose

Bestückung:

ohne

Tiefe:

50...50 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

60 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Unterputz, Rechteckige Gerätedose