Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI2445-25 HOHLWAND, LASCHENSCHRAUBE M3 - 2445-25

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI2445-25 HOHLWAND, LASCHENSCHRAUBE M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Flachkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - PlusMinus

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 44.5 mm

Packung

  • 2000 ST

EAN

4013456240100

Artikelnummer

KAI2445-25

Herstellernummer

2445-25

Hersteller

KAI

Kopfform:

Flachkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

PlusMinus

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

44.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Hohlwand Laschenschrauben, L=44,5 mm, für Dosen und Kästen