Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1656-21 UNTERPUTZ DOPPEL-GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 1656-21

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1656-21 UNTERPUTZ DOPPEL-GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Ausführung - Doppel

  • Durchmesser - 2 mm

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456537439

Artikelnummer

KAI1656-21

Herstellernummer

1656-21

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Ausführung:

Doppel

Durchmesser:

2 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

68...68 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

149 mm

Breite:

80 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Doppel-Geräte-Verbindungsdose, ECON® mit 4 Geräteschrauben