KAISER GMBH & CO. KG - KAI1656-02 UNTERPUTZ DOPPEL-GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 1656-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - schwarz
Ausführung - Doppel
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
100 ST
EAN
4013456112605
Artikelnummer
KAI1656-02
Herstellernummer
1656-02
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Doppel
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
42...42 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
140 mm
Breite:
60 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige