KAISER GMBH & CO. KG - KAI1564-01 BRANDSCHUTZ GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 1564-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Farbe - schwarz
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 60 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456546233
Artikelnummer
KAI1564-01
Herstellernummer
1564-01
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Farbe:
schwarz
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP2X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
60...60 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
Brandschutz


