KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-35 BETONBAU, UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE - 1297-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Durchmesser - 344 mm
Schutzart (IP) - IP3X
Bestückung - ohne
Packung
4 ST
EAN
4013456543843
Artikelnummer
KAI1297-35
Herstellernummer
1297-35
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Durchmesser:
344 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Tiefe:
235...235 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
408 mm
Breite:
308 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


