KAISER GMBH & CO. KG - KAI1297-20 BETONBAU TRENNWAND - 1297-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandbreite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Trennwandhöhe - 220 mm
Packung
1 ST
EAN
4013456357808
Artikelnummer
KAI1297-20
Herstellernummer
1297-20
Hersteller
KAI
Trennwandbreite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Trennwandhöhe:
220 mm
Betonbau Trennwand, für Kastengröße 250 x 220 x 82 mm


