Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1296-22 BETONBAU UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE - 1296-22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1296-22 BETONBAU UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Farbe - grün

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 120 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456490048

Artikelnummer

KAI1296-22

Herstellernummer

1296-22

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Farbe:

grün

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

120 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

90...90 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 180 x 180 x 90 mm, mit Mineralfaserplatte