KAISER GMBH & CO. KG - KAI1296-20 BETONBAU TRENNWAND - 1296-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandbreite - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Trennwandhöhe - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
4013456357709
Artikelnummer
KAI1296-20
Herstellernummer
1296-20
Hersteller
KAI
Trennwandbreite:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Trennwandhöhe:
180 mm
Betonbau Trennwand, für Kastengröße 180 x 180 x 84 mm


