Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1284-69 WERKZEUG NAGELSETZER - 1284-69

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1284-69 WERKZEUG NAGELSETZER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftmaß - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456361409

Artikelnummer

KAI1284-69

Herstellernummer

1284-69

Hersteller

KAI

Stiftmaß:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

nein

Werkzeug Nagelsetzer, Länge 150mm, max. Kopf-Ø 4mm