KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-75A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180 - 1282-75A23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4013456549395
Artikelnummer
KAI1282-75A23
Herstellernummer
1282-75A23
Hersteller
KAI
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
210 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm


