Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-74A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180 - 1282-74A23

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-74A23 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456549388

Artikelnummer

KAI1282-74A23

Herstellernummer

1282-74A23

Hersteller

KAI

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

180 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

210 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Einbaugehäuse, HaloX® 180, mit Frontteil für Magnetaufnahme, gestapelt in Gitterbox