KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-73 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180 MIT TUNNEL 325 - 1282-73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 210 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4013456547124
Artikelnummer
KAI1282-73
Herstellernummer
1282-73
Hersteller
KAI
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
210 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Min. Deckenstärke:
160 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm