Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-40 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180 MIT TUNNEL 325 - 1282-40

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-40 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180 MIT TUNNEL 325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 210 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456547025

Artikelnummer

KAI1282-40

Herstellernummer

1282-40

Hersteller

KAI

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

210 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Min. Deckenstärke:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325