Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-00A01 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180 - 1282-00A01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1282-00A01 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 180 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456549128

Artikelnummer

KAI1282-00A01

Herstellernummer

1282-00A01

Hersteller

KAI

Anwendung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

180 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Einbaugehäuse, HaloX® 180, gestapelt in Gitterbox