Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-00A01 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100 - 1281-00A01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1281-00A01 EINBAUGEHAUSE, HALOXR 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456549111

Artikelnummer

KAI1281-00A01

Herstellernummer

1281-00A01

Hersteller

KAI

Anwendung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Einbaugehäuse, HaloX® 100, gestapelt in Gitterbox