KAISER GMBH & CO. KG - KAI1269-01 BETONBAU, B DOPPEL-GERATE-VERBINDUNGSD. - 1269-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Farbe - gelb
Ausführung - Doppel
Durchmesser - 60 mm
Packung
50 ST
EAN
4013456550537
Artikelnummer
KAI1269-01
Herstellernummer
1269-01
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Farbe:
gelb
Ausführung:
Doppel
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
91...91 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
160 mm
Breite:
75 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige