KAISER GMBH & CO. KG - KAI1265-12 BETONBAU, B DECKEN-VERBINDUNGSDOSE - 1265-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Farbe - rot
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 35 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456562233
Artikelnummer
KAI1265-12
Herstellernummer
1265-12
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Farbe:
rot
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
95...95 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
94 mm
Breite:
75 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


