Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1265-01 BETONBAU, B GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 1265-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1265-01 BETONBAU, B GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456550513

Artikelnummer

KAI1265-01

Herstellernummer

1265-01

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

sonstige

Farbe:

gelb

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

91...91 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

94 mm

Breite:

75 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

7

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau, B¹ Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 60 mm, Tiefe 91 mm, mit Prefix® Flügel-Aufnahme