Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1261-60 BETONBAU B PUTZAUSGLEICH-RING

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1261-60 BETONBAU B PUTZAUSGLEICH-RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Gerätedose

  • Ausgleichshöhe - 14.5 mm

  • Durchmesser - 60 mm

  • Form - rund

  • Montageart - Betonbau

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456217980

Artikelnummer

KAI1261-60

Herstellernummer

1261-60

Hersteller

KAI

Anwendung:

Gerätedose

Ausgleichshöhe:

14.5 mm

Durchmesser:

60 mm

Form:

rund

Montageart:

Betonbau

Mit Deckel:

ja

Aufbau-Abzweigring:

ja

Betonbau B² Putzausgleich-Ring, mit Putzhaut