Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1261-16 BETONBAU WAND-DECKEN-UBERGANG 90 - 1261-16

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1261-16 BETONBAU WAND-DECKEN-UBERGANG 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Farbe - grau

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP3X

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456535350

Artikelnummer

KAI1261-16

Herstellernummer

1261-16

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Farbe:

grau

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°, für M20 Rohre, mit 2 Verschlussdeckeln