KAISER GMBH & CO. KG - KAI1260-40 BETONBAU GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 1260-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Farbe - grün
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 60 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456326002
Artikelnummer
KAI1260-40
Herstellernummer
1260-40
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Farbe:
grün
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
79...79 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


