KAISER GMBH & CO. KG - KAI1260-11 BETONBAU, B DECKEN-GRO ROHR-DOSE - 1260-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Farbe - rot
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 60 mm
Packung
100 ST
EAN
4013456551411
Artikelnummer
KAI1260-11
Herstellernummer
1260-11
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Farbe:
rot
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
110...110 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
94 mm
Breite:
75 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
3
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


