Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1249-44 BETONBAU KUPPELDOSE 45 - 1249-44

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1249-44 BETONBAU KUPPELDOSE 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Farbe - grün

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 60 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456331204

Artikelnummer

KAI1249-44

Herstellernummer

1249-44

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Farbe:

grün

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Tiefe:

46...46 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Kuppeldose 45°, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 60 mm, Tiefe 46 mm